• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tiefen-MS. IP 67, R.m.gerader Stange 1/100 200x100 mm

Artikel-Nr.: 1361718
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 1361718
EAN / GTIN 4029713072216
Herstellernummer 1361718

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl
  • Schutzart IP67 (ab 1000 mm IP65)
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Gerade Messstange

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 7,5 mm
  • Messen der Brückenlänge: 100 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb