• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fassroller

Artikel-Nr.: 13600
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Fassroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13600
EAN / GTIN 4017976136004
Herstellernummer 13600
L-Nummer L90080 278

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Fassroller für stehenden Transport von Stahlblechfässern mit 60 oder 200 Litern Inhalt. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-Liter-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-Liter-Fässer. Mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Gesamthöhe (mm): 914
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 80 x 35

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb