• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, amerik. Modell 90° max. 60mm

Artikel-Nr.: 135A.18
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135A.18
EAN / GTIN 3148516977847
Herstellernummer 135A.18
L-Nummer L60130 6388

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Leichtmetall-Legierung
  • Backen aus Stahl geschmiedet, auf 55 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • C [mm]: 39
  • E [mm]: 39
  • L [″]: 39
  • L [mm]: 450
  • Gewicht in Kilogramm: 1,480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb