• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, amerik. Modell 90° max. 49mm

Artikel-Nr.: 135A.14
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135A.14
EAN / GTIN 3148516977762
Herstellernummer 135A.14
L-Nummer L60130 10933

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Leichtmetall-Legierung
  • Backen aus Stahl geschmiedet, auf 55 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 34
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • Gewicht in Kilogramm: 0,940

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb