{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,75 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 10,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 36 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135855 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197649584 | |
Herstellernummer | 135855 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, vaporisiert, M: M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 411 Stück sofort lieferbar
19,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
48,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
82,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gewindegröße | M12 | M12 | M12 | M12 LH | M12 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch |