• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten-Roller

Artikel-Nr.: 13581
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Kistenroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13581
EAN / GTIN 4017976135816
Herstellernummer 13581
L-Nummer L90080 635

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Eurokasten-Roller in Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 408
Ladeflächenhöhe (mm): 194
Gesamtlänge (mm): 611
Gesamtbreite (mm): 414
Gesamthöhe (mm): 209
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb