• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten-Roller ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 13580-7016
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 13580-7016
EAN / GTIN 4017976948805
Herstellernummer 13580-7016

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Eurokasten-Roller in offener Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Merkmal:

Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb