GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK / Form C 6HX M24

Artikel-Nr.: 135734 M24
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M24
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 376
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 45 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 3 mm
    Gesamtlänge L 160 mm
    Schaft-⌀ Ds 18 mm
    Schaft-Vierkant □ 14,5 mm
    Kernloch-⌀ 21 mm
    Gewinde-⌀ 24 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring blau
    Serie Master Tap
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 60 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 135734 M24
    EAN / GTIN 4062406081553
    Herstellernummer 135734 M24

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
    Die 45° Spiralisierung der Spannuten, begünstigt speziell in duktilen, austenitischen CrNi-Stählen die Spanbildung.
    • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
    • TiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
    • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

    Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb