• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikrometer mit Digitalanzeige 0 - 25 mm

Artikel-Nr.: 1355A
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1355A
EAN / GTIN 3148518238243
Herstellernummer 1355A
L-Nummer L60130 6489

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: 0,001 mm
  • Messbereich: 0 - 25 mm
  • Messkraft einstellbar: 10 N (DIN 863)
  • Schutzklasse IP 65:
  • Standby nach 20 Min
  • Standby-Stellung ohne Verlust des Nullpunkts
  • Schneller Vorschub: Vorschub der Messtrommel
  • 12 mm
  • Umdrehung
  • Kompatibel mit der Software Gagewedge, RS232-Ausgang
  • Betriebsdauer: 10.000 Stunden im Dauerbetrieb
  • Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung

Merkmal:

  • Leistung [mm]: 0 - 25
  • Gewicht in Gramm: 270

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb