• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagen-Roller

Artikel-Nr.: 135500
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135500
EAN / GTIN 4017976135502
Herstellernummer 135500
L-Nummer L90080 1225

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Etagen-Roller mit 2 Plattformen und Rohrschiebebügel. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden bündig mit Oberkante Rahmen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 970 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 408
Etagenhöhen (mm): 209, 638
Tragkraft Etage (kg): 100
Gesamtlänge (mm): 747
Gesamtbreite (mm): 414
Gesamthöhe (mm): 970
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb