• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Innensicherungs-Nuten-Messsch. 1/100 35-300 mm

Artikel-Nr.: 1352522
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1352522
EAN / GTIN 4029713019686
Herstellernummer 1352522

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Innensicherungsnuten-Messschieber, digital, DIGI-MET, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Umschaltung mm/inch, 7,5mm LCD-Anzeige. Variabler Datenausgang, PRESERT-Funktion (Messwertvoreinstellung) Ablesung 0,01mm u. .0005 inch. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 35 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,06 mm
  • Fehlergrenze (µm): 60 µm
  • Ziffernhöhe: 8,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 100 mm

Norm:

Factory standard