• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINHAND-ROHRZANGE 240 SR

Artikel-Nr.: 134A.8SR
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 134A.8SR
    EAN / GTIN 3148518737760
    Herstellernummer 134A.8SR
    L-Nummer L60130 7361

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 45
    • B [mm]: 35,5
    • E [mm]: 12
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 26
    • Gewicht in Gramm: 510

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb