• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, amerik. Mod. max. 102mm

Artikel-Nr.: 134A.24
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 134A.24
EAN / GTIN 3148516741288
Herstellernummer 134A.24
L-Nummer L60130 2149

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Gusseisen
  • Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet
  • Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet

Merkmal:

  • A max. [″]: 3'1/2
  • A max. [mm]: 102
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 610
  • Gewicht in Kilogramm: 4,000