• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, amerik. Mod. max. 76mm

Artikel-Nr.: 134A.18
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 134A.18
EAN / GTIN 3148516741103
Herstellernummer 134A.18
L-Nummer L60130 1683
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Gusseisen
  • Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet
  • Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet

Merkmal:

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 29
  • C [mm]: 26,0
  • E [mm]: 26,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Gewicht in Kilogramm: 2,400

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb