• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, amerik. Mod. max. 60mm

Artikel-Nr.: 134A.14
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 134A.14
    EAN / GTIN 3148516741011
    Herstellernummer 134A.14
    L-Nummer L60130 1124

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Körper aus Gusseisen
    • Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet
    • Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet

    Merkmal:

    • A max. [″]: 2
    • A max. [mm]: 60
    • B [mm]: 26
    • C [mm]: 21,5
    • E [mm]: 21,5
    • L [″]: 14
    • L [mm]: 350
    • Gewicht in Kilogramm: 1,500

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb