• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Universalmessschieber IP 65 rostfrei, o.Sp. 300 x 90 mm

Artikel-Nr.: 1348722
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1348722
EAN / GTIN 4029713019570
Herstellernummer 1348722
L-Nummer L40510 1363

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Werksstandard
  • LCD-Anzeige 10 oder 12,5 mm
  • Sicherungsschraube
  • Für interne und externe Messungen
  • Individuell anpassbar an problematische Aufgaben durch Messeinsätze mit Gewinde M 2,5 (optional siehe Seiten 132 - 134)

Beschreibung:

DIGI-MET-Universalmessschieber rostfrei, ohne Spitzen, 300 x 90mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,06 mm
  • Fehlergrenze (µm): 60 µm
  • Ziffernhöhe: 8,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 90 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb