• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel (Pathfinder) 13 mm

Artikel-Nr.: 13465M 13mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13465M 13mm
EAN / GTIN 4991644319640
Herstellernummer 13465M 13mm
L-Nummer L60050 945

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 19,5 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb