Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM, TiAlN, M: M4

Artikel-Nr.: 134655 M4
Rabatt
97,20 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,7 mm
Gesamtlänge L 112 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 3,3 mm
Gewinde-⌀ 4 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 12 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 134655 M4
EAN / GTIN 4045197705136
Herstellernummer 134655 M4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
28
Alu (kurzspanend)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit extra langem Schaft.
Spezielle TiAlN-Beschichtung, sehr gut geeignet für Aluminium-Legierungen.
Alle Größen: Schaft nach DIN 376 (= Schaft-⌀ verjüngt), somit zum Einsatz bei großen Tiefen hervorragend geeignet.

Vorteil:

Sehr gut geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Verwendung:

Für Werkstoffe bis max. 450N/mm2 Zugfestigkeit geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb