Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, unbeschichtet, M: M12

Artikel-Nr.: 134620 M12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,75 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 9 mm
Schaft-Vierkant □ 7 mm
Kernloch-⌀ 10,2 mm
Gewinde-⌀ 12 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 36 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 134620 M12
EAN / GTIN 4045197075659
Herstellernummer 134620 M12

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
15
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
18
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HSS-E-PM-Stahl für hohe Verschleißfestigkeit und starker Rechtsspirale, für optimale Spanabfuhr.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, unbeschichtet, M: M12

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, unbeschichtet, M: M12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
38,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
500 Stück sofort lieferbar
29,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
84,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 711 Stück sofort lieferbar
18,90 €
Gewinde-⌀ 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Gewindeart M M M M
Gewindegröße M12 M12 M12 M12
Schaft Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9
Schneidrichtung rechts rechts rechts rechts
Toleranzklasse ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch bis 2×D bei Grundloch bis 3×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb