• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 6 mm

Artikel-Nr.: 13460MG 6mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13460MG 6mm
EAN / GTIN 4991644319114
Herstellernummer 13460MG 6mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 11,4 mm
Länge: 2,4 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 6 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb