• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Gelenk-Einsatz, TORX E10

Artikel-Nr.: 13440T E10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13440T E10
EAN / GTIN 4991644322411
Herstellernummer 13440T E10
L-Nummer L60050 5325

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 58 mm
D1: 13,3 mm
Länge: 7,4 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
E10
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb