• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Gelenk-Einsatz (Zoll) 11/16″

Artikel-Nr.: 13440A 11/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13440A 11/16
EAN / GTIN 4991644322268
Herstellernummer 13440A 11/16
L-Nummer L60050 10373

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 59 mm
D1: 24,5 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 11/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb