• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Gelenk-Einsatz 10 mm

Artikel-Nr.: 13430M 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13430M 10mm
EAN / GTIN 4991644323043
Herstellernummer 13430M 10mm
L-Nummer L60050 6874

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 74 mm
D1: 24 mm
Länge: 20 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb