{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | DLC | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | gelb | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 25 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 134285 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197649317 | |
Herstellernummer | 134285 M10 |