GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer M14

Artikel-Nr.: 134260 M14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung DLC
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform E
Spiralwinkel 45 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Schaft-⌀ Ds 11 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 12 mm
Gewinde-⌀ 14 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Anzahl Spannuten 3
Farbring gelb
Serie Master Tap
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 42 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 134260 M14
EAN / GTIN 4067263830429
Herstellernummer 134260 M14

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

High-Performance Gewindebohrer, speziell entwickelt für Aluminium- und NE-Legierungen. Dynamische Drallsteigung der Spannuten sorgen für optimale Spanevakuierung und Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Schneidkantenstabilität.
  • Ultraglatte DLC Beschichtung für Verschleißfestigkeit und Vermeidung von Kaltaufschweißungen.
  • Dynamische Drallsteigung der Spannuten.
  • Kurze Anschnittform E.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb