• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel, TORX E7

Artikel-Nr.: 13425 E7
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13425 E7
EAN / GTIN 4991644318445
Herstellernummer 13425 E7
L-Nummer L60050 7335

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 11,2 mm
Länge: 4,8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
E7
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb