• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel, TORX E14

Artikel-Nr.: 13425 E14
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13425 E14
EAN / GTIN 4991644318483
Herstellernummer 13425 E14
L-Nummer L60050 7751

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Länge: 8,8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
E14
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb