• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel, 12-kant 23 mm

Artikel-Nr.: 13406M 23mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13406M 23mm
EAN / GTIN 4991644346189
Herstellernummer 13406M 23mm
L-Nummer L60050 7102

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 21,5 mm
D1: 31 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 23 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb