• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel, 12-kant 11 mm

Artikel-Nr.: 13405M 11mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13405M 11mm
EAN / GTIN 4991644317202
Herstellernummer 13405M 11mm
L-Nummer L60050 9480

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 17 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 11 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb