• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Werkstattmessschieber IP65 m.Sp. 1000 x 150 mm

Artikel-Nr.: 1340534
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1340534
EAN / GTIN 4029713019440
Herstellernummer 1340534
L-Nummer L40510 1927

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, Schutzart IP65
  • ISO 13385
  • Messerspitzen
  • LCD-Anzeige:
  • - 10 mm mit Messbereich 300 mm; - 12,5 mm ab Messbereich 500 mm
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube und Messerspitzen. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 1000
  • Fehlergrenze (mm): 0,06 mm
  • Fehlergrenze (µm): 60 µm
  • Ziffernhöhe: 12,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb