• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel extra kurz 17 mm

Artikel-Nr.: 13401MS 17mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13401MS 17mm
EAN / GTIN 4991644017478
Herstellernummer 13401MS 17mm
L-Nummer L60050 10121

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 21,5 mm
D1: 23,5 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb