• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel extra kurz 12 mm

Artikel-Nr.: 13401MS 12mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13401MS 12mm
EAN / GTIN 4991644345175
Herstellernummer 13401MS 12mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 18,5 mm
D1: 17,3 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb