• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel (LHSTIX) 14S

Artikel-Nr.: 13401LH 14S
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13401LH 14S
EAN / GTIN 4991644345489
Herstellernummer 13401LH 14S
L-Nummer L60050 10568

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 24,8 mm
Länge: 10,4 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
14S
LHS Profil
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb