• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 7/16″

Artikel-Nr.: 13401A 7/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13401A 7/16
EAN / GTIN 4991644345564
Herstellernummer 13401A 7/16
L-Nummer L60050 10367

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 18,5 mm
D1: 16 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb