• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit drehbarer Schutzhülse aus Kunststoff 8FR

Artikel-Nr.: 13400M 8FR
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13400M 8FR
EAN / GTIN 4991644000777
Herstellernummer 13400M 8FR
L-Nummer L60050 6464

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 15,7 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
8FR
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb