• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit drehbarer Schutzhülse aus Kunststoff 10FR

Artikel-Nr.: 13400M 10FR
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13400M 10FR
EAN / GTIN 4991644000784
Herstellernummer 13400M 10FR
L-Nummer L60050 6340

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 18,2 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
10FR
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb