• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 3/4″

Artikel-Nr.: 13400AG 3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13400AG 3/4
EAN / GTIN 4991644316106
Herstellernummer 13400AG 3/4
L-Nummer L60050 10660

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 27 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb