• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 11/32″

Artikel-Nr.: 13400AG 11/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13400AG 11/32
EAN / GTIN 4991644316038
Herstellernummer 13400AG 11/32
L-Nummer L60050 10757

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 14,5 mm
Länge: 3,8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 11/32″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb