• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, amerik. Mod. max. 140mm

Artikel-Nr.: 133A.36
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 133A.36
    EAN / GTIN 3148516741790
    Herstellernummer 133A.36
    L-Nummer L60130 6829

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5″
    • Körper aus Gusseisen
    • Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet
    • Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet

    Merkmal:

    • A max. [″]: 5
    • A max. [mm]: 140
    • B [mm]: 44
    • C [mm]: 32,0
    • E [mm]: 32,0
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • Gewicht in Kilogramm: 5,180

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb