• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten

Artikel-Nr.: 1339
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1339
EAN / GTIN 4017976013398
Herstellernummer 1339
L-Nummer L90080 370

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau, in Standard Euro-Maßen.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 20
Innenmaße (mm): 558 x 358 x 275
Gesamtlänge (mm): 600
Gesamtbreite (mm): 400
Gesamthöhe (mm): 280
Inhalt (Liter): 54,9

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb