GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze HSS-E-PM EG-M3

Artikel-Nr.: 133560 EG-M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EG-M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: EG-M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 40435
  • Toleranzklasse: 6HX mod.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3
Beschichtung AlTiX
Gewindeart EG-M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 40435
Toleranzklasse 6HX mod.
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ 3,15 mm
Gewinde-⌀ 3 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 9 mm
Serie Master Tap
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133560 EG-M3
EAN / GTIN 4062406208264
Herstellernummer 133560 EG-M3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
30
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gewindebohrer nach DIN 40435 (ähnlich DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Aufnahmegewinde EG nach metrischem ISO-Gewinde DIN 8140 für Draht-Gewindeeinsätze STI (Screw Thread Insert).

Hinweis:

Bitte unbedingt den Kernloch-Vorbohr-⌀ (siehe Tabelle) beachten!

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb