• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Werkstattmessschieber o.Sp. 300x 90 mm

Artikel-Nr.: 1334522
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1334522
EAN / GTIN 4029713019327
Herstellernummer 1334522
L-Nummer L40510 2057

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, feucht- und schweißfest
  • ISO 13385
  • LCD-Anzeige:
  • 10 mm mit Messbereich 300 mm;
  • 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 8,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 10mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,04 mm
  • Fehlergrenze (µm): 40 µm
  • Ziffernhöhe: 8,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 90 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 10 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb