{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | Pg16 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | Pg | |
Flankenwinkel | 80 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 40432 | |
Gewinde-Norm | DIN 40430 | |
Anschnittform | D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,41 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Gewinde-⌀ | 22,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 21,25 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,5 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133450 PG16 | |
EAN / GTIN | 4045197074942 | |
Herstellernummer | 133450 PG16 |