{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 6-32 UNC | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Gewinde-⌀ | 3,51 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,85 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 10,53 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 | |
Herstellernummer | 133350 6-32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 6-32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
32,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
22,70 €
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gänge pro Zoll | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gesamtlänge L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Gewinde-⌀ | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |