{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | G3/8 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Gewinde-⌀ | 16,66 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 15,25 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 49,98 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Herstellernummer | 133330 G3/8 |