Maschinen-Gewindebohrer G3/4

Artikel-Nr.: 133300 G3/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G3/4
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 5156
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
Gewinde-⌀ 26,44 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaft-Vierkant □ 16 mm
Kernloch-⌀ 24,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 79,32 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133300 G3/4
EAN / GTIN 4045197074553
Herstellernummer 133300 G3/4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb