• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Werkstattmessschieber m.Sp.m.Feineinst. 1000x150 mm

Artikel-Nr.: 1331534
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 1.000 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1331534
EAN / GTIN 4029713019310
Herstellernummer 1331534
L-Nummer L40510 1291

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, feucht- und schweißfest
  • ISO 13385
  • Messerspitzen
  • LCD-Anzeige: 10 mm
  • Mit Messbereich 300 mm;
  • 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 1000
  • Fehlergrenze (mm): 0,06 mm
  • Fehlergrenze (µm): 60 µm
  • Ziffernhöhe: 12,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb