• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 8 mm

Artikel-Nr.: 13310M 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13310M 8mm
EAN / GTIN 4991644321216
Herstellernummer 13310M 8mm
L-Nummer L60050 1323

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Länge: 8 mm
Höhe: 66,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb