• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 19 mm

Artikel-Nr.: 13310M 19mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13310M 19mm
EAN / GTIN 4991644321315
Herstellernummer 13310M 19mm

Beschreibung

Beschreibung:

Imp. Verbindungsstück 3/8″-1/4″, mit federndem Stift, DIN3121 Form E
Länge: 80 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 27 mm
Länge: 19 mm
Höhe: 64,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb