• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 18 mm

Artikel-Nr.: 13310M 18mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13310M 18mm
EAN / GTIN 4991644010790
Herstellernummer 13310M 18mm

Beschreibung

Beschreibung:

Imp. Verbindungsstück 3/8″-1/4″, mit Stiftloch, DIN3121 Form F
Länge: 80 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 25,8 mm
Länge: 18 mm
Höhe: 64,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 18 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb